※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDLA40TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)460 注文コード37207835 品番CHDSDLA40TF-460
参考基準価格(税別)¥46,810 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)460 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 ロッド先端ねじ(-) ナットなし ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) GF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする