信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
UD仕切皿
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37208493
品番
2950 グリーンパーク
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
3つに仕切りを付け食べ物がすくいやすいお皿です。
大人から幼児までお使い頂けます。
材質
メラミン
寸法(mm)
240×210×35
容量(mL)
260・160・140
質量(g)
350
色(柄)
グリーンパーク
アズワン品番
7-2734-04