※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH Series(CHDSGB100TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
37208912
品番
CHDSGB100TN-75A-B
参考基準価格(税別)
¥115,340
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
CADデータダウンロード