※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGB63TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 注文コード37211012 品番CHDSGB63TF-300A
参考基準価格(税別)¥75,740 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)300 チューブ内径(Φmm)63 ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) GF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする