※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGB80TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 クッション(-) 両側クッション付 注文コード37211432 品番CHDSGB80TN-125A-B
参考基準価格(税別)¥91,140 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はストローク・クッションなど14種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)125 チューブ内径(Φmm)80 クッション(-) 両側クッション付 ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(A) ナット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする