※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFY40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)120 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 クッション(N) クッションなし 注文コード37214108 品番CHDSGFY40-120N-B
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク・磁石内蔵有無・クッションなど62種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)120 チューブ内径(Φmm)40 クッション(N) クッションなし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ナットなし ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする