台和
台和の 食事関連
台和の その他食事関連
ユニホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37216884
品番
HS-N13
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スプーンやハブラシなどに取り付け、固定できます。
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
35×5×307
色
ピンク
質量(g)
10
耐熱温度(℃)
-20〜+120
アズワン品番
7-5798-01
注意
※直径Φ7mm以下の柄に対応します。