信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37217557
品番
5073-SYU
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽くて丈夫で、塩素消毒が可能です。
目盛付でスタッキング性も良いので収納に便利。
材質
機能性樹脂
色
朱
容量(mL)
220
寸法(mm)
90×109×59
質量(g)
74
目盛(mL)
上の目盛り/150、下の目盛り/100
アズワン品番
7-5850-01