※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
80
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
シリンダ取付形式
(-) 通しボルト
注文コード
37220916
品番
CHKDB40-80-XC61
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ・シリンダ取付形式
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
80
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
シリンダ取付形式
(-) 通しボルト
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード