※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSDB80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 注文コード37229937 品番CHSDB80-25-A
参考基準価格(税別)¥60,780 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はストロークなど10種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)25 チューブ内径(Φmm)80 ロッド先端ねじ(-) ナットなし ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする