※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSDCB80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37230402 品番 CHSDCB80-450
参考基準価格(税別)¥99,280 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ストローク(mm)450 チューブ内径(Φmm)80 クッション(-) 両側クッション付 ロッド先端ねじ(-) ナットなし ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする