※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGB50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37232247 品番 CHSGB50-200A-A
参考基準価格(税別)¥49,350 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)200 チューブ内径(Φmm)50 ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする