CHSGCA80-448A CH Series(CHSGCA80) SMC 37233202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGCA80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)448
内容量1個注文コード37233202品番CHSGCA80-448A
参考基準価格(税別)¥121,990販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)448チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする