※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGLA32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37235126 品番 CHSGLA32-300AN
参考基準価格(税別)¥39,930 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)300 チューブ内径(Φmm)32 クッション(N) クッションなし ロッド先端ねじ(A) ナット付 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする