曜日別特売
THB-R005F ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301092

THB-R005F ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301092
THB-R005F ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301092
THB-R005F ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301092
THB-R005F ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301092
THB-R005F ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301092

ハイエンドブラックボラゾンバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
注文コード
37301092
品番
THB-R005F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,220
刃径×刃長×全長(mm)
0.5×3×50
粒度
#325
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
80000
トラスコ品番
299-5166
軸径(Φmm)
3
質量(g)
2.3
刃径(Φmm)
0.5
首下長(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする