曜日別特売

ポリッシャーバフ #240

ポリッシャーバフ #240 - アルゴファイルジャパンポリッシャーバフ #240 - アルゴファイルジャパン

研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。
ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。

用途
塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
トラスコ品番
198-8608
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
#240
全長(mm)
23
品名
#240
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606435PNB3206
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする