TRUSCO
ホイルコンベア用スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1台
幅(mm)
300
150
200
250
300
400
500
質量(kg)
4.5
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.9
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37318014
品番
TW-A3-300
参考基準価格(税別)
¥11,580
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
用途
ホイールコンベヤ用スタンド。
幅(mm)
300
トラスコ品番
512-0578
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
650~1100
仕様
ベース付