イスカル
チップ BCR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
IC328
IC328
IC908
IC928
厚さ(mm)
3.2
3.2
4.9
7
9.4
切刃長さ(mm)
10.6
10.6
17
27.3
35.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37367583
品番
BCR D120-QT IC328
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
IC328
トラスコ品番
338-4276
厚さ(mm)
3.2
切刃長さ(mm)
10.6
コーナー半径(mm)
6
穴の形状
-
チップブレーカ
QTタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。