曜日別特売
JDMW09T320ZDSR-FT FH7020 チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアル 37382161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ JDMW-ZDSR-FT

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
材質FH7020
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)9.525
内容量1箱(10個)注文コード37382161品番JDMW09T320ZDSR-FT FH7020
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質FH7020トラスコ品番248-1502厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37397132
2014-02-01
用途: 高速切削加工

ここのページではこのインサートの材質表記が見当たらないのですが、発注ミスを防ぐためにちゃんとわかりやすく表記してほしい。わざわざトラスコ番号で検索して確認するのはめんどう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
情報のメンテナンスが行き届いておらずお手数をお掛け致しております。商品情報の充実に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする