チップ RCMW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)16 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 注文コード37391496 品番RCMW 1607-T-FPW IC908
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は切刃長さ・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

シュレッドミル用チップ

材質超硬+鉄・SUS用コーティング 切刃長さ(mm)16 用途ミリング加工用チップ 仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT トラスコ品番338-8565 形状円形 厚さ(mm)7.4 使用チップ丸駒チップ 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする