イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ RCMW
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
16
材質
IC910
注文コード
37391505
品番
RCMW 1607-T-FW IC910
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シュレッドミル用チップ
材質
IC910
切刃長さ(mm)
16
用途
ミリング加工用チップ
トラスコ品番
338-8573
形状
円形
厚さ(mm)
7.4
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応