イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ RCMW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
16
材質
超硬+鉄・SUS用コーティング
注文コード
37391514
品番
RCMW1607-T-FW IC928
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シュレッドミル用チップ
材質
超硬+鉄・SUS用コーティング
切刃長さ(mm)
16
用途
ミリング加工用チップ
仕様
イスカルCその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
338-8581
形状
円形
厚さ(mm)
7.4
使用チップ
丸駒チップ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し