※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B160)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37392258 品番 CL1B160-100B
参考基準価格(税別)¥172,760 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする