※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ ZXMT-GM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
37393657
品番
ZXMT06T204GM PR1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1210
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.78
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
357-5756
形状
平行四辺形
切刃長さ(mm)
6.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。