※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RPMW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37397184 品番 RPMW10T3M0T VP15TF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
切刃長さ(mm)10 厚さ(mm)3.97 トラスコ品番248-2550 内接円直径(Φmm)10 材質VP15TF 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする