※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック ジャバラ(J) ナイロンターポリン 注文コード37399522 品番CLA2D100-300J-D
参考基準価格(税別)¥112,590 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はストローク・作動方式・ジャバラなど21種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)300 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする