※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)600 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ジャバラ(-) ジャバラなし 注文コード37399592 品番CLA2D100-600-E
参考基準価格(税別)¥116,880 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・作動方式・ジャバラなど21種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)600 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする