※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F40)
CLA2F40-76-E
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
76
25
50
75
76
102
175
200
290
300
330
350
400
420
450
465
470
500
650
720
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
複動片ロッド
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37401044
品番
CLA2F40-76-E
参考基準価格(税別)
¥42,410
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
76
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード