- スプリングフック モノタロウ 37402453 - スプリングフック モノタロウ 37402453 - スプリングフック モノタロウ 37402453 - スプリングフック モノタロウ 37402453 - スプリングフック モノタロウ 37402453 - スプリングフック モノタロウ 37402453

スプリングフック

(170件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37402453 品番-
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引っ張りスプリングの脱着に便利!

用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm)80×155 主な適合車種汎用
注意
※用途以外使用しないでください。

商品説明動画

スプリングフック.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:346
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 170
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37402453
2025-12-12
用途:
バイク・自動車のメンテナンス

バイクのスタンドのスプリング交換等など重宝しています。
プライヤー等で代用してましたが、スプリングに傷が付いたり怪我したりするので大変重宝しています。

1人が参考にしています
2026-03-13
用途:
オートバイのマフラー交換
株式会社カワコー 様 (建設業・工事業)

オートバイのマフラー交換に使用 引っ張りやすくて 付け外しが簡単でした。

対象商品:
37402453
2026-01-10
用途:
バイクメンテナンス
製造業

モトクロスバイクのメンテナンスで使用してます。
とても使いやすくて満足してます。
おすすめします。

2026-01-05
用途:
バイクメンテナンス
製造業

バイクのマフラーのスプリングを引っかけるのに購入しました。

2025-10-28
用途:
バイクのメンテナンスに使用

今まで使っていたサイドスタンドのスプリングが錆びて汚くなってきたのでその際使用しました。少し角度的に難しいところもありましたが問題なく使用できました。とても安いものでどうかと思いましたが全く問題ありませんでした。

2025-09-04
用途:
ドラムブレーキ用

修理屋勤務入社当時はよく使ってましたが回数をこなすと加工したドライバーで事足ります。
まぁ持っててもいいかなと思って購入。
いまの所出番はないがスタンドのスプリングの取付にも使えると思う。

対象商品:
37402453
2025-11-28
用途:
バイクのスタンドなどのスプリング交換脱着
サービス業

しっかりとスプリングを伸ばしてスムーズに脱着か出来ました。一本あると重宝します。

2025-12-18
用途:
自転車のスプリング取り付けに使用。
高木輪店 様 (その他業種)

商品自体ちょっと小さいが問題なく使用できます。自転車には使えるがバイクのスプリングには小さいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする