※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
400
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
注文コード
37406452
品番
CLG1BN40-400-E
参考基準価格(税別)
¥46,420
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ追記号
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
ストローク(mm)
400
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード