※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CL Series(CLK2GA40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37408288
品番
CLK2GA40-50-B3L-P
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
423
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(L) 左
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
配管位置
(3) ポート:右
CADデータダウンロード