※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-150)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・配管位置
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
配管位置
(-) ポート上
注文コード
37414965
品番
CLK2GA50-150-B-P4DWZ
参考基準価格(税別)
¥50,160
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ロック
(B) 後退方向ロック
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
ストローク(mm)
150
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管位置
(-) ポート上
CADデータダウンロード