CLK2GA50-50Y-F2-P CL Series(CLK2GA50-50Y) SMC 37416058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA50-50Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37416058
品番
CLK2GA50-50Y-F2-P
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
バイパス配管
右
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
配管位置
(2) ポート:左
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする