Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)の 電動工具 本体
Hakken(コンセック)の 締付/穴あけ(電動工具)
Hakken(コンセック)の コアドリル
SPF型コアドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37419252
品番
SPF-161C
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
クランプ部はローラースライド方式です。
ワンタッチハンドルです。
ポールベースは別売です。
2段変速です(181C2)。
鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ビット径(mm)
標準:25〜160、最大180
ストローク(mm)
315
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
最大出力(W)
2100
コアビット取付ねじ
Cロッドねじ
有効長(mm)
260
質量(kg)
9.3
トラスコ品番
458-7731
電流(A)
15
回転数(min
-1
[r.p.m])
900