曜日別特売
CLK2GA63-125-B CL Series(CLK2GA63-125) SMC 37420818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA63-125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
注文コード
37420818
品番
CLK2GA63-125-B
参考基準価格(税別)¥38,670販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
配管位置
(-) ポート:上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする