※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CL Series(CLK2GA63-125)
CLK2GA63-125-F6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
注文コード
37420827
品番
CLK2GA63-125-F6
参考基準価格(税別)
¥39,710
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
バイパス配管
上
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
配管位置
(6) ポート:右
CADデータダウンロード