トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石 武蔵105
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
37422296
品番
RA-105MU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。
両面補強入安全切断砥石
モノタロウではこんなお得な商品も!
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
用途
パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。
トラスコ品番
311-0354
粒度
60
厚さ(mm)
1
砥材
AZ
質量(g)
23
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
RB2F
使用工具
ディスクグラインダー
外径(Φmm)
105
主要切断材料
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研削材
AZ
外径×刃厚×穴径(mm)
105×1×15