高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
標準切断砥石 つるぎ455
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
37422472
品番
TFT455
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
455
厚さ(mm)
3.5
穴径(Φmm)
25.4
砥材
A
トラスコ品番
393-6660
質量(kg)
1.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2660
シリーズ
つるぎ
硬度
R
使用工具
砥石切断機
外径×刃厚×穴径(mm)
455×3.5×25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応