※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CL Series(CLK2GA63TN)
CLK2GA63TN-50YA-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
注文コード
37425027
品番
CLK2GA63TN-50YA-B
参考基準価格(税別)
¥38,390
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
配管位置
(-) ポート:上
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード