曜日別特売
CLK2GA63TN-150Y-F-P CL Series(CLK2GA63TN) SMC 37425045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA63TN)CLK2GA63TN-150Y-F-P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
注文コード
37425045
品番
CLK2GA63TN-150Y-F-P
参考基準価格(税別)¥42,740販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
バイパス配管
左
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
配管位置
(-) ポート:上
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする