※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CL Series(CLK2GA63TN)
CLK2GA63TN-150Y-F-P4DWSC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
注文コード
37425115
品番
CLK2GA63TN-150Y-F-P4DWSC
参考基準価格(税別)
¥59,240
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
0.3
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
バイパス配管
左
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
配管位置
(-) ポート:上
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード