※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

217EA トライザクトベルト

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 37430592 品番 217E 30 50X2100 FL
参考基準価格(税別)¥17,790 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。

用途
アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
粒度400 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)2100 トラスコ品番295-9721 質量(g)65 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×2100
注意
※乾式専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする