※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CL Series(CLKU32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PV
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
37453097
品番
CLKU32-140RAH-M9PVM-X2322
参考基準価格(税別)
¥112,640
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
クランプ位置(mm)
(H) 100(HIGHタイプ)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(M) 1
ロック
(L) ロック付
オートスイッチ種類
M9PV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード