※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD180TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37462748
品番
CLSD180TN-380
参考基準価格(税別)
¥327,690
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
380
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード