※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL180)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37465322
品番
CLSL180-700
参考基準価格(税別)
¥361,680
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード