曜日別特売
CM2B20-25SFZ CM Series(CM2B20) SMC 37467413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B20)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なし注文コード37467413品番CM2B20-25SFZ
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする