※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B20)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端ねじ・磁石内蔵有無
など
449
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
注文コード
37467693
品番
CM2B20-30SFZ
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
CADデータダウンロード