カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37478104 品番 XBW-27C2-12-12
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
外径A(Φmm)27 寸法E(Φmm)14.5 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)10.25 寸法L(mm)11 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)12 全長W(mm)32.2 常用トルク(N・m)2.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A7075 質量(g)30 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)4.4 慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする