アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 家具用金物
アイワ金属の 家具用つまみ
ミラノツマミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37479008
品番
AP-485C
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
小さな戸、引き出し、小物入れなどのつまみに。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、リング部:ゴム
色
CR
適合扉厚(mm)
15〜22
使用ビス(mm)
付属:4×25