外径A(Φmm)56
寸法E(Φmm)29
寸法F(mm)6
寸法G(mm)21.25
寸法L(mm)20
軸穴径D1(Φmm)22
軸穴径D2(Φmm)22
全長W(mm)60.4
常用トルク(N・m)25
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)322
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)28
最大トルク(N・m)50
慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4
ねじ寸法MM5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000
軸方向変位(mm)±0.8
ねじ締付トルク(N・m)8